Firstcom Handy Talky FC-UV7R VHF 136-174 MHz, UHF 400-470 MHz 1unit

Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-UV7R
Unit 1unit
Frequency Range (MHz) 136-174 / 400-470
Memory Channels 128
Battery Capacity (AH) 1800
Dimensions (mm) 58 x 110 x 32
Sensitivity (12dB SINAD) (μV) 0.2
Adjacent Channel Selectivity (dB) 60
Intermodulation (dB) 60
Dimensions (Receiver) (W) 1
Output Power (W) 5/1
Maximum Frequency Deviation (kHz) ±5/±2.5
Adjacent Channel Power (dB) ≦-65/≦-60
Spurious and Harmonics (dB) <-60
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait