DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) DCF850D2AB1 20V 1unit

#Nomor SKU S035158165
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCF850D2AB1
Unit 1unit
Battery Capacity (AH) 2.0
No Load Speed (rpm) 0 - 3.250
Punch Speed (lpm) 0 - 3.800
Maximum Torque (N m) 205
Bit Holder (mm) 6.35
Battery Type XR-Li-Ion
Accessories 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat , 2x Bit
Battery Voltage (V) 20
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2023
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
Fitur
- Desain ergonomis dengan pegangan dilapisi karet guna kenyamanan saat bekerja.
- Tegangan baterai awal maksimum (diukur tanpa beban kerja) adalah 20 volt
- Ringan sehingga sangat cocok dengan ruang kerja yang lebih sempit
- Memiliki 3 kontrol sakelar kecepatan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk