BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) SM 58014 80Ah 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SM 58014 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 315 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 315x175x175 |
| Terminal Type | A |
| Norm | EN / DIN |
| Width (mm) | 175 |
| Total Height (mm) | 175 |
| RC (minute) | 135 |
| Group Size | T7 / LB4 |
| Bosch PN | 0986A00413 |
| Cell Layout | - |
| Bottom Hold-Down Configuration (BHD) | B3 |
| Capacity (20hr) (Ah) | 80 |
| CCA (Amps) (@ -18C) (BCI/SAE) | 730 |
| Main Short Code | 58014 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free)
Performa Optimal.
Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal.
Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan.
Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang.
Sekilas Manfaat Anda :
- Teknologi kalsium modern dan "maintanance free".
- Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional.
- Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang.
- Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Performa Optimal.
Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal.
Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan.
Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang.
Sekilas Manfaat Anda :
- Teknologi kalsium modern dan "maintanance free".
- Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional.
- Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang.
- Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Description
SM Mega Power
Calcium Technology for Reliable Starting
Due to new safety and comfort standards, there is an increasing amount of electrical consumables in new vehicles nowadays.
Bosch Mega Power meets the energy demands of a wide range of automotive applications ranging from compact to coercial vehicles.
- Long service life with minimum water loss
- Expanded grid technology delivers optimal power for add-on convenience features,
- Enhanced safety with labyrinth lid design and flame arrestor,
- Ensures reliable power supply to keep electrical devices working properly at all times,
- Mid-range option which fulflls increased power demands in most vehicles today.
Calcium Technology for Reliable Starting
Due to new safety and comfort standards, there is an increasing amount of electrical consumables in new vehicles nowadays.
Bosch Mega Power meets the energy demands of a wide range of automotive applications ranging from compact to coercial vehicles.
- Long service life with minimum water loss
- Expanded grid technology delivers optimal power for add-on convenience features,
- Enhanced safety with labyrinth lid design and flame arrestor,
- Ensures reliable power supply to keep electrical devices working properly at all times,
- Mid-range option which fulflls increased power demands in most vehicles today.
Fitur
Performa Optimal. Teknologi Calcium-Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal.Feature
Long Service Life- Special tissue on positive plates prevents shedding of active materials, enhancing overall service life
- High Tin grid contents reduce corrosion rate while enhancing conductivity
Optimal Performance
- Central Lug ensures maximum current flow and high cranking power
- Dense active material enhances performance signifcantly
- Low internal resistance translates into high power output
High Resistance
- Superior thermoplastic container
- High environmental resistance combined with outstanding aesthetics
- Greater resistance to gas and oil
- Excellent safety and recyclability through innovative container material
Assured Safety
- Completely sealed and maintenance free design
- Negative plates are entirely encapsulated with a tough polyethylene envelope separator which prevents short circuits due to overheating and overcharge
- Flame arrestor prevents explosion from spark
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BOSCH%20Dry%20Battery%20MF%20(Aki%20Kering)%20SM%2058014%2080Ah%201unit/pmS035157922-2.jpg)