BOSCH Aki SM T4 Mega Power N150 150Ah 1unit

#Nomor SKU S035157847
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N150
Unit 1unit
Length (mm) 508
Dimensions (LxWxH) (mm) 508x222x241
Terminal Type A
Norm JIS
Width (mm) 222
Total Height (mm) 241
RC (minute) 300
Group Size G51
Bosch PN 0986A00389
Cell Layout 4
Bottom Hold-Down Configuration (BHD) ВО
2nd Short Code N150
Capacity (20hr) (Ah) 150
CCA (Amps) (@ -18C) (BCI/SAE) 950
Main Short Code 145 G51
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Energy Giants on the road
Mass electrical consumptions, long idle times and extreme operating conditions
push commercial vehicle batteries to their limit. The new Bosch T series batteries
ensure reliable power supply at all times, using advanced technologies to meet
various requirements. Maintenance options are available to maximize each batteries’
service life - saving fleet operators both time and money.
Feature
T4 reliably supplies all running applications with sufficient energy requirements

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan