Socomec Load Break Switch SIRCO Series 4P with Direct Handle 26004250+11421111 2500A 1unit
Rp57.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 26004250+11421111 |
---|---|
Unit | 1unit |
Frame Size | B8 |
Rating (A) | 2500 |
No. of Poles | 4P |
Content Unit | Computer |
Packaging Unit (LxWxD) (mm) | 400x800x600 |
Compliance with Standards | IEC |
Type | FrontOperation |
Dimensions (LxWxD) (mm) | 455x492x287 |
Order Type | Direct: S5 / External: V2 |
Nominal Voltage (V) | 415 AC/500 DC |
ETIM Class | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Discount Policy Label | SIRCO>630 |
Native Country | FR |
Customs Code | '8536508090 |
Berat (Kg) | 5.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SIRCO AC switch-disconnector 4P 2500A front control without handle
Feature
> Reliability and performance > Safety of Property and personnel
> Simplicity
> Easy to install
Use
- Main switchboard - Distribution panel
- Emergency breaking
- Network coupling
- Local safety breaking
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan