Boss Pipa Conduit B9020 WE White 20mm 1pc

#Nomor SKU S035139645
Wishlist
Rp19.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B9020 WE
Unit 1pc
Color White
Diameter (mm) 20
Length (m) 2.9
SNI License Yes
SNI Number PCS 00063.04
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Description:
- Warna Putih
- Diameter 20 mm
- Panjang 2,9 m
- Standard
- SNI IEC 61386-21:2017
- BSEN 61386-21:2004
- IEC 61386-21:2002
- Pipa PVC Conduit tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
Description
All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan