BRISK Busi Motor Silver Racing L10S 19x21mm 1pc

#Nomor SKU S035139157
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L10S
Unit 1pc
Thread Dimension M 14x1.25
Thread Length (mm) 19
Spark Plug Wrench Dimension (mm) 21
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelebihan Seri Silver:
- Menggunakan bahan Perak/Silver pada inti elektrodanya
- Performa tinggi
- Torsi lebih padat & Akselerasi meningkat
- Interval +-20.000km
- Cocok untuk motor harian, touring, bore up
- Efisiensi BBM 10-20%

Jenis motor:
HONDA (NSR150R).
KAWASAKI (KR150 ZX, Ninja, Ninja R, Ninja RR, KV175A, KV250).
SUZUKI (DS 80, RK Cool, Satria R, Satria RU, TF 125, TS125, TF 185, GS 450).
YAMAHA (AG 100, AG 100, BW 100, MX 100W, RT 100, RT 100, Tiara , RXZ, RXR, AG 175, AG 175, DT 175).
Vespa ( 2 Tak Drat panjang)

100% Busi Impor dari Rep. Ceko.

Busi Brisk Silver merupakan salah satu varian busi dari BRISK, dengan keunggulan pada bahan inti elektrodanya yang menggunakan perak (Daya hantar listrik 4x lebih tinggi dari bahan busi standar & nilai pelepasan panas lebih cepat) hasilnya api busi akan menyala sempurna dan konsisten, sehingga menghasilkan tenaga lebih maksimal pada putaran bawah hingga atas sekaligus memberikan efisiensi bbm lebih baik.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan