PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin) E7X Energi Plus 4-Tak 1unit
Rp9.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E7X |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Fuel | Bensin (4 Tak) |
| Dynamo | 100% Tembaga |
| Fuel Capacity (L) | ±25 |
| Power (W) | 6000-7000 |
| Voltage (V) | 220, Phase 1 |
| Noise Level (Hz) | 50 |
| Berat (Kg) | 55.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PRO-QUIP%20Generator%20Gasoline%20(Genset%20Bensin)%20E7X%20Energi%20Plus%204-Tak%201unit/2xS035138105-1.jpg)