PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin) RG8800XE 4-Tak 1unit
Rp7.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RG8800XE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Output Power (W) | 5000 |
| Maximum Electricity Output (W) | 5500 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuel Capacity (L) | 25 |
| Berat (Kg) | 80.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- 100% Copper- Low Noise
- Save Fuel
- Keluaran Listrik Maksimal Hingga 5.500 WATT
- Kapasitas Mesin 4 Tak 16 HP/3000rpm
- Motor Listrik Menggunakan 100% Tembaga
- Dilengkapi dengan DC Charger
- Elektrik Starter Sehingga Mudah Dioperasikan
- Knalpot Bersuara Rendah Hanya 93dB @ Beban Rata-rata
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PRO-QUIP%20Generator%20Gasoline%20(Genset%20Bensin)%20RG8800XE%204-Tak%201unit/23S035138075-1.jpg)