PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin) RG3800X 4-Tak 1unit

#Nomor SKU S035138037
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG3800X
Unit 1unit
Rated Output Power (W) 2200
Maximum Electricity Output (W) 3000
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Fuel Capacity (L) 15
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- 100% Copper
- Low Noise
- Save Fuel
- Ditenagai oleh mesin 4-tak 6.5 HP
- DC Charger untuk cas aki
- Dilengkapi dengan roda untuk kemudahan mobilisasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan