PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin) QRV17000-1 Single Phase 4-Tak 1unit

#Nomor SKU S035137993
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QRV17000-1
Unit 1unit
Rated Output Power (W) 11000
Maximum Electricity Output (W) 12500
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Engine Type QXV720
Ignition System Recoil/E-Start
Fuel Capacity (L) 40
Oil Capacity (L) 1.5
Sensor Oli Yes
Sistem Pengapian T.C.I
Phase Single Phase
Berat (Kg) 37.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dinamo 100% Gulungan Tembaga Memberikan Output yang Stabil
- 12500 Maksimum Watt Efisien dan Hemat Energi
- Emisi Standar Amerika Ramah Lingkungan
- Tangki Bensin Ekstra Tebal Daya Tahan Lebih Lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan