PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin) QRV8800 4-Tak 1unit

#Nomor SKU S035137962
Wishlist
Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QRV8800
Unit 1unit
Rated Output Power (W) 5000
Maximum Electricity Output (W) 5500
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Engine Type QX440
Ignition System Recoil/Electric
Fuel Capacity (L) 25
Sensor Oli Yes
Sistem Pengapian TCI
Phase 1
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Generator Tanpa Choke Pertama di Indonesia
- Dinamo 100% Gulungan Tembaga
Memberikan Output yang Stabil
- Emisi Standar Amerika
Ramah Lingkungan
- Tangki Bensin Ekstra Tebal
Daya Tahan Lebih Lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan