PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin) QRV5500 with AVR 4-Tak 1unit

#Nomor SKU S035137931
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QRV5500
Unit 1unit
Rated Output Power (W) 1200
Maximum Electricity Output (W) 1400
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Engine Type QX120
Ignition System Recoil
Fuel Capacity (L) 7
Sensor Oli Yes
Sistem Pengapian T.C.I
Phase Single Phase
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dinamo 100% Gulungan Tembaga
Memberikan Output yang Stabil
- 1200 Watt Output Murni
Efisien dan Hemat Energi
- Emisi Standar Amerika
Ramah Lingkungan
- Tangki Bensin Ekstra Tebal
Daya Tahan Lebih Lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan