PRO-QUIP Chainsaw QC9900X 28inch 1unit

#Nomor SKU S035137344
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QC9900X
Unit 1unit
Cylinder Capacity (cc) 65
Carburator TILLOTSON
Bore x Stroke (mm) 45 x 36
Output Power (kW) 2.8
Fuel Ratio 01:30:00
Idling Speed (rpm) 3000
High Speed (rpm) 12500
Fuel Tank Capacity (ml) 550
Engine Oil Tank Capacity (ml) 260
Guide Chain (inch/knots) 28/88
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
QC9900X Chainsaw Turbo 28 Inch
Dual Transfer Port Cylinder
Lubang Knalpot Silinder Ganda
Pembakaran Jauh Lebih Sempurna
Super EZ-Start Recoil Starter

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk