MODENA Water Purifier Igienico RO 9115 1unit

#Nomor SKU S035136699
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RO 9115
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 360x1400x425
Water Spout 1
Heater Power (W) 800
Cooling Power (W) 120
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEMURNI AIR RO 9115

Penjernih air yang dibuat untuk penggunaan di rumah atau kantor dengan teknologi canggih Reverse Osmosis (RO) berkapasitas besar, lengkap dengan tombol sentuh dan indikator penggantian filter.


Filter Compartment
Tempat filter di bagian bawah produk untuk memudahkan pergantian dan pemeliharaan.
Touch Control
Penggunaan yang lebih mudah dengan tombol sentuh yang ergonomis.
Digital Display
Tampilah digital yang informatif dan modern.
Description
Type : Reverse Osmosis Floor Standing 1 Taps Hot & Cold Black Technical Features : 4L/hr (Hot) 2L/hr (Cold) CFC Free Compressor R134a 384 W (Heating) 100 W (Cooling)
Fitur
1. Reverse Osmosis
2. 1 Cerat Air
3. Panas, Dingin, & Normal
4. Indikator Penggantian Filter
5. Pipa & Tangki Stainless Steel SUS304 Food Grade
6. Soft Touch Control
7. Daya Pemanas: 800 W
8. Daya Pendingin: 120 W
9. Sterilisasi UV-C Pintar
Feature
Filter Sensor Child Lock CFC Free Compressor Filter Compartment Thermostat Stainless Steel SUS 304 Water tube

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait