MODENA Water Purifier Igienico RO 67 SUV 1unit
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RO 67 SUV |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (mm) | 360x1062x340 |
| Water Spout | 1 |
| Heater Power (W) | 420 |
| Cooling Power (W) | 100 |
| Color | Black+Silver |
| Berat (Kg) | 19.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
PEMURNI AIR RO 67 SUV
Pembersih air dengan teknologi Reverse Osmosis (RO) dan pensteril UV-C yang bisa membunuh bakteri, jamur, dan virus.
Smart UV-C Sterilization
Sterilisasi UV-C yang akan mensterilkan tangki air secara konstan 100% bebas dari bakteri, jamur, dan virus
Filter Replacement Indicator
Lampu indikator untuk mengingatkan penggantian filter
Easy Filter Replacement
Filter dengan gaya cartdige yang mudah untuk diganti
Pembersih air dengan teknologi Reverse Osmosis (RO) dan pensteril UV-C yang bisa membunuh bakteri, jamur, dan virus.
Smart UV-C Sterilization
Sterilisasi UV-C yang akan mensterilkan tangki air secara konstan 100% bebas dari bakteri, jamur, dan virus
Filter Replacement Indicator
Lampu indikator untuk mengingatkan penggantian filter
Easy Filter Replacement
Filter dengan gaya cartdige yang mudah untuk diganti
Description
Type : Reverse Osmosis Floor Standing 1 Taps Hot & Cold Black Technical Features : 4L/hr (Hot) 2L/hr (Cold) CFC Free Compressor R134a 384 W (Heating) 100 W (Cooling)
Fitur
1. Reverse Osmosis2. 1 Cerat Air
3. Panas, Dingin, & Normal
4. Indikator Penggantian Filter
5. Pipa & Tangki Stainless Steel SUS304 Food Grade
6. Tombol Tekan dengan Pengaman
7. Daya Pemanas: 420 W
8. Daya Pendingin: 100 W
9. Sterilisasi UV-C Pintar
Feature
Filter Sensor Child Lock CFC Free Compressor Filter Compartment Thermostat Stainless Steel SUS 304 Water tubeKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan