MODENA Dispenser Air DD 7107 LUV Dentro 1unit

#Nomor SKU S035136675
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DD 7107 LUV
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 335x1155x406
Type Galon Bawah
Heater Power (W) 420
Cooling Power (W) 100
Water Spout 3
Color Black
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DISPENSER AIR DD 7107 LUV

Dispenser air dengan design simple dan elegan dengan sentuhan stainless steel dengan Smart UV-C Sterilization yang dapat membunuh bakteri, jamur, dan virus.


Smart UV-C Sterilization
Sterilisasi UV-C yang akan mensterilkan tangki air secara konstan 100% bebas dari bakteri, jamur, dan virus
Hot, Cold, and Normal
Dilengkapi pilihan air panas, dingin, dan normal.
Easy Access Bottom Loading
Lebih ergonomis, mudah dijangkau ketika mengganti galon dan melakukan perawatan
Description
Adjustable Temperature, Stainless Steel Water Tank, Water Storage Indicator, Self Cleaning System, Soft Touch Button, Digital Panel Display, Child Lock
Fitur
1. Galon Bawah
2. 3 Cerat Air
3. Panas, Dingin, & Normal
4. Pipa & Tangki Stainless Steel SUS304 Food Grade
5. Tombol Tekan dengan Pengaman
6. Daya Pemanas: 420 W
7. Daya Pendingin: 100 W
8. Sensor Galon Pintar
9. Sterilisasi UV-C Pintar

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan