MODENA Pengisap Asap Dapur 90cm SX 9412 S Stainless 1unit

#Nomor SKU S035136484
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SX 9412 S
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 900x480x100
Color Stainless
Speed Levels 3
Air Flow (m³/hour) 400
Lamp LED 1x2W
Motor Power (W) 80x2
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TUDUNG HISAP SX 9412 S

Hood bertipe slim ini cocok untuk dapur dengan ruang terbatas.


LED Lamp
Dilengkapi lampu LED yang menampilkan kesan modern
serta hemat dalam konsumsi listrik.
Carbon Filter
Dilengkapi partikel karbon aktif yang ampuh menyerap asap dan menetralisir bau tak sedap serta penyaringan udara agar lebih bersih dan segar.
Easy to Operate
Mudah untuk digunakan hanya dengan menekan tombol.
Description
Carbon Filter, Aluminium Filter (DX, IX, CX, RX, SX, BX), LED Lamp (DX, IX, CX, RX, & BX 6503), 3 Speed Levels, Re-Circulating System, Exhaust System
Fitur
1. Slim Hood
2. Stainless Steel
3. Stainless
4. Stainlless Steel Panel
5. Push Button Control
6. 3 Tingkat Kecepatan
7. 2 X Motor 80 W
8. Airflow 400 M3/H
9. LED Lamp ( 1 X 2 W )
10. Cassette Aluminum Filter
11. Filter Karbon

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan