MODENA Refrigerator RF 4920 MABG 1unit

#Nomor SKU S035136200
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RF 4920 MABG
Unit 1unit
Width (mm) 910
Height (mm) 1830
Depth (mm) 700
Door type Multidoor
Total Capacity (L) 492
Defrost Input Power (W) 200
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KULKAS RF 4920 MABG
Kulkas bergaya pintu kaca dengan Kompresor Intelligent Inverter, pencairan otomatis, dan pendinginan multiflow.
Activated Carbon Deodorizer
Kulkas tetap bersih dan segar karena dilengkapi penghilang bau yang terbuat dari karbon aktif.
Smart Digital Control
Panel kontrol yang modern dengan tampilan LED dan tombol sentuh.
Intelligent Inverter Compressor
Kompresor Intelligent Inverter tercanggih dengan performa lebih baik, hemat energi, dan tidak bising.
Fitur
1. Multidoor
2. Kompresor Intelligent Inverter
3. Sistem Defrost Otomatis
4. Teknologi Pendinginan Multiflow
5. Rak Tempered Glass
6. Smart Digital Control
7. Lampu LED
8. Cetakan Es Batu Berputar
9. Kapasitas Total: 492 L
10. Daya Masukan Pencair: 200 W

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait