MODENA Portable Induction PI 0310 Esente 1unit

#Nomor SKU S035136064
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PI 0310
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 310x80x310
Color White Black
Control System Knob + Touch
Power (W) 400-200
Power Level 9
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KOMPOR INDUKSI PORTABEL PI 0310 W

Kompor induksi yang memiliki desain ringkas sehingga mudah disimpan saat tidak digunakan. Ukuran hemat ruang membuatnya sempurna untuk kamar asrama, apartemen, atau rumah kecil di mana ruang terbatas.


Rotary Knob Switch
Mudah untuk memilih daya dan waktu memasak dengan cepat dengan memutar kenop
Touch Control Panel
Mudah di operasi melalui panel kontrol yang intuitif.
Black Crystal Glass Top Plate
Permukaan kaca premium memastikan ketahanan yang sangat baik dan pembersihan yang mudah setelah digunakan
Description
Lifetime Warranty For Eurokera Ceramic Glass And Tempered Glass, Touch Control System, Automatic Shut-Off, Cooking Timer, Multiple Cooking Level, Residual Heat Indicator, Electric Safety
Fitur
1. Kompor Induksi Portabel Zona Memasak Tunggal
2. Warna Hitam + Putih
3. Pengoperasian dengan Kenop + Sentuhan
4. Daya Listrik 400 - 2000 W
5. Pengaturan Waktu Memasak hingga 99 menit
6. 9 Tingkat Daya
7. Daya Masukan Rendah
8. Kaca Kristal Hitam
9. Sistem Pendinginan Terintegrasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk