MODENA Microwave Oven MK 2005 L Black 1unit

#Nomor SKU S035136026
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MK 2005 L
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 440x356x259
Color Black
Capacity (L) 20
Power Level 5
Rated Input Power (W) 1050
Output Rating (W) 700
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TUNGKU GELOMBANG MIKRO MK 2005 L

Oven microwave tipe ramping ini cocok untuk dapur dengan ruang terbatas.


Mechanical Timer
Kendali timer mekanis rotor memudahkan pengguna yang membutuhkan operasi dasar yang sederhana.
Pyrographite
Ruang oven dengan lapisan “Pyrographite” yang tahan terhadap suhu tinggi serta memantulkan panas sehingga mempercepat proses pemanasan di dalam ruang oven dan membuat ruang oven tampak lebih terang untuk memantau proses memasak serta mudah dibersihkan.
Easy to Operate
Operasikan alat ini dengan cepat dan mudah lewat sistem kendali Kenop
Description
6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
Fitur
1. Microwave Oven
2. Hitam
3. Freestanding Installation
4. Sistem Kontrol Kenop
5. Kapasitas Oven 20 Liter
6. 5 Tingkat Daya
7. Rated Input (Microwave) ( 1.05 kW )
8. Rated Output (Microwave) ( 0.7 kW )
9. Pyrographite Cavity
10. Safety Lock
11. Pengatur waktu mekanis

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan