MODENA Kitchen Sink KS 7170 G Massenza (Single Sink) Gunmetal 1unit
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KS 7170 G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Thickness (mm) | 1 |
| Length (mm) | 570 |
| Width (mm) | 450 |
| Color | Gunmetal |
| Berat (Kg) | 4.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BAK CUCI PIRING KS 7170 G
Menggunakan teknologi nano-PVD yang inovatif, baja tahan karat dilapisi dengan lapisan berwarna yang tahan terhadap keausan dan abrasi. Selesai memiliki tekstur matte yang sidik jari dan tahan noda.
S-Pipe Waste Trap
Mencegah gas yang berpotensi berbahaya mengalir kembali ke dapur.
Strainer with Basket Filter
Menangkap partikel makanan dan lainnya untuk mencegah penyumbatan dan menjaga agar air mengalir lebih cepat ke saluran pembuangan.
Extra Deep Bowl
Bak cuci piring ekstra dalam dengan sudut membulat untuk perawatan yang mudah dan ruang pencucian maksimum.
Menggunakan teknologi nano-PVD yang inovatif, baja tahan karat dilapisi dengan lapisan berwarna yang tahan terhadap keausan dan abrasi. Selesai memiliki tekstur matte yang sidik jari dan tahan noda.
S-Pipe Waste Trap
Mencegah gas yang berpotensi berbahaya mengalir kembali ke dapur.
Strainer with Basket Filter
Menangkap partikel makanan dan lainnya untuk mencegah penyumbatan dan menjaga agar air mengalir lebih cepat ke saluran pembuangan.
Extra Deep Bowl
Bak cuci piring ekstra dalam dengan sudut membulat untuk perawatan yang mudah dan ruang pencucian maksimum.
Fitur
1. Bak Cuci Piring Baja Nirkarat Buatan Tangan2. Warna Gunmetal
3. Sentuhan Akhir Pelapisan PVD
4. 1 Bak Cuci, Tanpa Peniris
5. Perangkap Sampah Pipa-S
6. Afur dengan Keranjang Penyaring
7. Pemasangan Topmount dan Undermount
8. Pengaman Luapan Air
9. Termasuk Pipa Instalasi
10. Peredam Kebisingan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Gunmetal%201unit/q8S035135944-1.jpg)