MODENA Gas Oven-60cm (Oven Gas) BO 2668 Black 56L 1unit

#Nomor SKU S035135630
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BO 2668
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 595x630x595
Cut Out Dimensions (mm) 560x550x580x560
Color Black
Oven Capacity (L) 56
Power (kW) 0.04
Program 5 Program Multifunction
Berat (Kg) 33.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
OVEN TANAM 2668

Koleksi terbaik dari oven dapur MODENA menawarkan solusi ekstraksi yang luar biasa dengan desain yang indah, mudah digunakan dan dilengkapi dengan berbagai program fungsi.


Convection Fan
Fan konveksi menawarkan kendali masak lebih dan menyediakan volume udara lebih untuk pastikan distribusi panas lebih cepat dan seimbang.
3 Layer Door
Pintu kaca tiga lapis yang kokoh memastikan area di luar pintu oven tetap dingin.
Easy to Operate
Operasikan alat ini dengan cepat dan mudah lewat sistem kendali tombol.
Description
Convection Function, Pyrographite Cavity, Ultraflow Cooling Technology, Chrome Shelves Railing, Oven Tray, Oven Shelves, 3 Oven Door Glass, Rotisserie (Turn Spit Grill), Grill Function, Oven Lamp, Cooking Timer
Fitur
1. Built In Gas Oven
2. Black Color
3. Built In Installation
4. 5 Program Multifungsi
5. Knob Control System
6. Tangential Cooling Fan
7. 3 Lapisan Kaca Oven
8. Lampu Oven
9. Adjustable Thermostat
10. Simple Timer Control
11. Kapasitas Oven 56 Liter
12. Convection Fan
13. Daya ( 0.04 kW )
14. Grill Turnspit
15. Gas Safety Technology

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan