MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor) BH 2933 LJ 3 Burners Black 1unit
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BH 2933 LJ |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (mm) | 860x510x100 |
| Cut Out Dimensions (mm) | 827x470 |
| Gas Burners | 3 |
| Color | Black |
| Grid | Cast Iron |
| Berat (Kg) | 17.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
KOMPOR TANAM BH 2933 LL
Gas Hob dengan full brass burner yang memiliki daya tahan hingga bertahun-tahun serta daya pemanasan tinggi untuk memasak dalam waktu yang cepat.
Cast Iron Grid
Tatakan tungku berbahan baja sehingga mudah dibersihkan serta lebih cepat.
Full Brass Burner
Burner yang terbuat dari bahan kuningan yang tahan lama, untuk daya tahan dan kinerja pemanasan yang lebih baik
Tempered Crystal
Membawa tampilan kompor ke level yang lebih tinggi dengan desain yang elegan dan tahan lama
Gas Hob dengan full brass burner yang memiliki daya tahan hingga bertahun-tahun serta daya pemanasan tinggi untuk memasak dalam waktu yang cepat.
Cast Iron Grid
Tatakan tungku berbahan baja sehingga mudah dibersihkan serta lebih cepat.
Full Brass Burner
Burner yang terbuat dari bahan kuningan yang tahan lama, untuk daya tahan dan kinerja pemanasan yang lebih baik
Tempered Crystal
Membawa tampilan kompor ke level yang lebih tinggi dengan desain yang elegan dan tahan lama
Description
Stainless Steel, Tempered Glass, Gas Safety Technology, One Hand Ignition, Cast Iron Grid (Excluding Liscio Series), Enameled Grid, Wok Adapter, Nozzle For Natural Gas (Excluding Massimo Series)
Fitur
1. Kompor Gas2. 3 Tungku Gas
3. Warna Hitam
4. Full Brass Burner + Eco Gas
5. Pemantik Satu Tangan
6. Tempered Glass With Lifetime Warranty
7. Cast Iron Grid
8. Sistem Kontrol Kenop
9. Ignition Power With Battery
10. Gas Safety Technology
11. 2 X Double Ring Burners
12. Medium Burner
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MODENA%20Kompor%20Gas%20Tanam%2090cm%20(Kompor)%20BH%202933%20LJ%203%20Burners%20Black%201unit/fmS035135562-1.jpg)