MODENA Kompor Gas 70cm BH 1728 LB 2 Burners Black 1unit

#Nomor SKU S035135487
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BH 1728 LB
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 730x420x120
Cut Out Dimensions (mm) 660x360
Gas Burners 2
Color Black
Grid Cast Iron
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KOMPOR TANAM BH 1728 LB

Kompor gas segi delapan kami yang dirancang khusus memungkinkan lebih banyak variasi peralatan masak untuk memasak semua hidangan Anda secara lebih efisien dengan distribusi panas yang merata.


Full Brass Burner
Pembakar terbuat dari bahan kuningan yang tahan lama, untuk daya tahan dan kinerja pemanasan yang lebih baik.
Cast Iron Grid
Tatakan tungku berbahan baja sehingga mudah dibersihkan serta lebih cepat menghantar panas.
Tempered Crystal
Membawa tampilan kompor ke level yang lebih tinggi dengan desain yang elegan dan tahan lama, yang juga tahan panas dan dapat menahan beban berat.
Description
Stainless Steel, Tempered Glass, Gas Safety Technology, One Hand Ignition, Cast Iron Grid (Excluding Liscio Series), Enameled Grid, Wok Adapter, Nozzle For Natural Gas (Excluding Massimo Series)
Fitur
1. Kompor Gas
2. 2 Tungku Gas
3. Warna Hitam
4. Full Brass Burner
5. Pematik Satu Tangan
6 .Tempered Glass Dengan Garansi Seumur Hidup
7. Cast Iron Grid
8. Sistem Kontrol Kenop
9. Daya Pengapian Dengan Baterai
10.Gas Safety Technology
11. 2 X Triple Rings Burner

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan