MODENA Electric Water Heater ES 15CS1 Titanium Silver 15L 1unit

#Nomor SKU S035135289
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES 15CS1
Unit 1unit
Dimension Installasi Vertikal (W x D x H) (mm) 368x368x340
Color Titanium Silver
Control System Knob
Power (W) 350
Water Tank Capacity (L) 15
Water Temperature (°C) 30 to 75
Water Pressure (MPa) 0.02 to 0.75
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEMANAS AIR ES 15 CS1

Dilengkapi dengan proteksi antibakteri untuk menjaga kesehatan keluarga Anda.


Magnihealth+
Menyerap zat korosif di dalam air untuk menghasilkan air yang bersih, sehat, dan higenis.
Ag+ Antibacterial
Menghambat perkembangbiakan bakteri berbahaya di dalam air.
Titanium Porcelain Enamel
Mencegah tangki pemanas dari karat dan membuatnya tahan lama.
Fitur
1. Pemanas Air Listrik dengan Tabung Tipe Persegi
2. Warna Titanium Silver
3. Pengoperasian dengan Kenop
4. Daya Listrik 350 W
5. Kapasitas 15L
6. Temperatur Air 30 - 75°C
7. Tekanan Air 0.02 - 0.75 Mpa
8. Titanium Porcelain Enamel
9. Teknologi Magnihealth+
10. Ag+ Antibacterial

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan