MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur CX 9313 L Black 90cm 1unit

#Nomor SKU S035135043
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CX 9313 L
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 900x320x880
Color Black
Speed Levels 3
1 Turbo Motor Power (W) 200
Air Flow (m³/hour) 900
LED Lamp (W) 2 (x2)
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TUDUNG HISAP CX 9313 L

Hood modern ini menggabungkan lapisan baja galvanis dan kaca temper untuk menciptakan tampilan klasik untuk dapur Anda.


LED Lamp
Dilengkapi lampu LED yang menampilkan kesan modernserta hemat dalam konsumsi listrik.
Carbon Filter
Equipped with activated carbon particles that are effective in absorbing smoke and neutralizing bad odors and filtering the air to make it cleaner and fresher.
Easy to Operate
Mudah untuk digunakan hanya dengan menekan tombol.
Description
Carbon Filter, Aluminium Filter (DX, IX, CX, RX, SX, BX), LED Lamp (DX, IX, CX, RX, & BX 6503), 3 Speed Levels, Re-Circulating System, Exhaust System
Fitur
1. Wall Chimney Hood
2. Galvanize Steel Material Dengan Kaca Tempered
3. Warna Hitam
4. Metal Painted Panel
5. Push Button Control
6. 3 Tingkat Kecepatan
7. 1 Turbo Motor 220 W
8. Airflow 900 M3/H
9. LED Lamp ( 2 X 2 W )
10. Cassette Aluminum Filter
11. Lembaran Filter Karbon

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan