MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur CX 7313 S Stainless 70cm 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CX 7313 S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (mm) | 700x320x880 |
| Color | Stainless |
| Speed Levels | 3 |
| 1 Turbo Motor Power (W) | 220 |
| Air Flow (m³/hour) | 900 |
| LED Lamp (W) | 2 (x2) |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TUDUNG HISAP CX 7313 S
Hood modern ini menggabungkan lapisan baja tahan karat dan kaca temper untuk menciptakan tampilan klasik untuk dapur Anda.
LED Lamp
Dilengkapi lampu LED yang menampilkan kesan modernserta hemat dalam konsumsi listrik.
Carbon Filter
Dilengkapi partikel karbon aktif yang ampuh menyerap asap dan menetralisir bau tak sedap serta penyaringan udara agar lebih bersih dan segar.
Easy to Operate
Mudah untuk digunakan hanya dengan menekan tombol.
Hood modern ini menggabungkan lapisan baja tahan karat dan kaca temper untuk menciptakan tampilan klasik untuk dapur Anda.
LED Lamp
Dilengkapi lampu LED yang menampilkan kesan modernserta hemat dalam konsumsi listrik.
Carbon Filter
Dilengkapi partikel karbon aktif yang ampuh menyerap asap dan menetralisir bau tak sedap serta penyaringan udara agar lebih bersih dan segar.
Easy to Operate
Mudah untuk digunakan hanya dengan menekan tombol.
Description
Carbon Filter, Aluminium Filter (DX, IX, CX, RX, SX, BX), LED Lamp (DX, IX, CX, RX, & BX 6503), 3 Speed Levels, Re-Circulating System, Exhaust System
Fitur
1. Wall Chimney Hood2. Stainless Steel Material Dengan Kaca Tempered
3. Stainless
4. Stainless Steel Panel
5. Push Button Control
6. 3 Tingkat Kecepatan
7. 1 Turbo Motor 220 W
8. Airflow 900 M3/H
9. LED Lamp ( 2 X 2 W )
10. Cassette Aluminum Filter
11. Lembaran Filter Karbon
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan