MODENA Chimney Hood-Island IX 9156 Cesena Isola 1unit

#Nomor SKU S035135005
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IX 9156
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 910x610x1250
Color Stainless
Speed Levels 3 + Turbo
1 Turbo Motor Power (W) 300
Air Flow (m³/hour) 1200
LED Lamp (W) 2 (x2)
Berat (Kg) 34.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 13 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TUDUNG HISAP IX 9156

Koleksi cooker hood MODENA menawarkan solusi ekstraksi yang luar biasa dengan desain yang elegan, sistem penyaringan yang canggih, dan aliran udara yang kuat.


Germinator Technology
Menyemburkan ion aktif yang efektif membasmi kuman dan bakteri serta membersikan udara kotor.
Touch Control Panel
Dapat digunakan dengan mudah melalui kontrol panel yang intuitif.
LED Lamp
Dilengkapi lampu LED yang menampilkan kesan modernserta hemat dalam konsumsi listrik.
Description
Carbon Filter, Aluminium Filter (DX, IX, CX, RX, SX, BX), LED Lamp (DX, IX, CX, RX, & BX 6503), 3 Speed Levels, Re-Circulating System, Exhaust System
Fitur
1. Island Chimney Hood
2. Stainless Steel Dengan Kaca Tempered
3. Stainless
4. Panel Kaca
5. Touch Control
6. 3 Tingkat Kecepatan + Turbo
7. 1 Turbo Motor 300 W
8. Airflow 1200 M3/H
9. LED Board Lamp 2X2 W
10. Cassette Aluminum Filter
11. Filter Karbon
12. Penadah Minyak
13. LCD Display
14. Germinator Technology ( Ionizer )
15. Heat Sensor
16. Cleaning Reminder

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan