MODENA Lemari Pendingin MD 0956 W 980L 1unit
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MD 0956 W |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Width (mm) | 1975 |
| Height (mm) | 949 |
| Depth (mm) | 1040 |
| Capacity (L) | 980 |
| Power Consumption Electrical (W) | 420 |
| Number of Doors | 2 |
| Freezing Capacity (kg/hour) | 50/24 |
| Berat (Kg) | 24.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
PETI PEMBEKU MD 0956 W
Chest freezer heavy duty dengan Power Duo Cooling, lapisan aluminium, lubang pembuangan udara, pintu yang dapat dikunci, dan keranjang yang kuat.
Handle and Lock
Pintu dilengkapi dengan pengunci untuk keamanan ekstra
Easy Access Drain Hole
Lubang pembuangan air yang mudah dijangkau untuk perawatan lebih mudah
Food Safe Aluminum Liner
Material bagian dalam chest freezer terbuat dari aluminum yang aman bagi makanan, anti karat dan mudah dibersihkan.
Chest freezer heavy duty dengan Power Duo Cooling, lapisan aluminium, lubang pembuangan udara, pintu yang dapat dikunci, dan keranjang yang kuat.
Handle and Lock
Pintu dilengkapi dengan pengunci untuk keamanan ekstra
Easy Access Drain Hole
Lubang pembuangan air yang mudah dijangkau untuk perawatan lebih mudah
Food Safe Aluminum Liner
Material bagian dalam chest freezer terbuat dari aluminum yang aman bagi makanan, anti karat dan mudah dibersihkan.
Fitur
1. 2 Pintu2. Heavy Duty Compressor
3. Lubang Pembuangan Air Defrost
4. Gagang & Kunci
5. Power Duo Cooling System
6. Tombol Putar
7. Kapasitas Total: 980 L
8. Daya Masukan: 420 W
9. Kapasitas Pembekuan: 50 kg/24 jam
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan