MODENA Lemari Pendingin MD 0106 W 100L 1unit

#Nomor SKU S035134923
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MD 0106 W
Unit 1unit
Capacity (L) 100
Power Consumption Electrical (W) 115
Freezing Capacity (kg/24h) 10
Width (mm) 550
Height (mm) 850
Depth (mm) 550
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PETI PEMBEKU MD 0106 W
Chest freezer heavy duty dengan Power Duo Cooling, lapisan aluminium, lubang pembuangan air, pintu yang dapat dikunci, dan keranjang yang kuat.


Handle and Lock
Pintu dilengkapi dengan pengunci untuk keamanan ekstra

Easy Access Drain Hole
Lubang pembuangan air yang mudah dijangkau untuk perawatan lebih mudah

Food Safe Aluminum Liner
Material bagian dalam chest freezer terbuat dari aluminum yang aman bagi makanan, anti karat dan mudah dibersihkan
Fitur
1. 1 Pintu
2. Heavy Duty Compressor
3. Lubang Pembuangan Air Defrost
4. Gagang & Kunci
5. Power Duo Cooling System
6. Tombol Putar
7. Kapasitas Total: 100 L
8. Daya Masukan: 115 W
9. Kapasitas Pembekuan: 10 kg/24 jam
10. Lampu LED

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan