Ferrero Rocher Coklat T16 200g 1carton(4box)

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T16
Unit 1carton(4box)
Size (g) 200
Fat of Which Saturates (g) 42.7, 14.1
Carbohydrates of Which Sugars (g) 44.4, 39.9
Proteins (g) 8.2
Salt (g) 0.153
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 08 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Experience the truly unique taste experience of Ferrero Rocher with this iconic box. Through its multiple delicious layers: a whole crunchy hazelnut at the heart, surrounded by a delicious creamy hazelnut filling, a crisp wafer shell covered with chocolate and gently roasted hazelnut pieces.

Ingredients
Milk Chocolate 30% (Sugar, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Skimmed Milk Powder, Concentrated Butter, Emulsifier: Lecithins (Soya), Vanillin), Hazelnuts (28.5%), Sugar, Palm Oil, Wheat Flour, Whey Powder (Milk), Fat-Reduced Cocoa, Emulsifier: Lecithins (Soya), Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Salt, Vanillin.
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan