Ferrero Rocher Coklat T3 37.5g 1carton(6box)

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T3
Unit 1carton(6box)
Size (g) 37.5
Fat of Which Saturates (g) 42.7, 14.1
Carbohydrates of Which Sugars (g) 44.4, 39.9
Proteins (g) 8.2
Salt (g) 0.153
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 08 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FERRERO ROCHER T3 Cokelat [37.5 g] adalah cemilan dengan kombinasi dari krim cokelat yang halus serta dikelilingi hazelnut. Terdapat wafer yang lembut dan renyah. Ideal untuk menemani waktu santai Anda bersama keluarga ataupun kerabat.
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan