STANLEY Wood Chisel Set 16300 12, 18, 25mm 1set(3pcs)

#Nomor SKU S035101581
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16300
Unit 1set(3pcs)
Blade Width (inch) 1/23/41
Size (mm) 12, 18, 25
Overall Length (inch) 9
Blade Tip Shape Straight
Manufacturer Part Number 16-300
UNSPSC 27111505
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets include multiple wood chisels in different blade sizes to make various cuts, chips, and carves. Wood chisels have a fixed handle attached to a sharp-edged blade. The handle provides a comfortable grip to position the blade and has a striking cap to drive the blade into wood surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
- Durable precision ground cutting edges.
- Blades uniformly hardened for full length use.
- Blades are also heat tempered and lacquer coated to prevent rust.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan