WESTWARD Top Chest 32H880 9 Drawers Blue 26 x 12 5/8 x 16 3/8inch 1unit

#Nomor SKU S035089414
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32H880
Unit 1unit
Body Color Blue
Produk Top Chest
Body Material Steel
Series Heavy Duty
Body Finish/Color Powder Coated Blue
Drawer Color Blue
Drawer Finish Powder Coated
Largest Maximum Drawer Load Capacity (lbs) 100
Dimensions (WxDxH) (inch) 26 x 12 5/8 x 16 3/8
Width Range (inch) Less than 30 Wide
Drawer Material Steel
Overall Dimensions (WxDxH) (inch) 26 x 12 5/8 x 16 3/8
Includes (2) Keys, Drawer Liners
Total Load Capacity (lbs) 720
Body Finish Powder Coated
Total Storage Capacity (cu-in) 3260
Number of Keys Included 2
Number of Drawers 9
Style Top Chest
Berat (Kg) 29.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light-duty top chests support lighter loads and withstand less frequent use than heavy- and premium-duty chests. Their drawers hold loads of 100 lb. or less (varies by model). Top chests have multiple drawers that slide out to load or unload tools and a top compartment to store frequently used items. The top compartment's hinged lid swings open for access to stored items. These chests measure less than 30inch wide to fit on top of rolling tool cabinets, intermediate chests, and workbenches of equal or greater width.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan