WESTWARD TIG Welding Rod 41R358 Stainless Steel 10 lb 1pc

#Nomor SKU S035086727
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41R358
Unit 1pc
Produk TIG Welding Rod
Process TIG Welding (GTAW)
Compatible Shielding Gas 100% Argon, Argon with Less Than 5% Hydrogen, Argon with up to 50% Helium
Elongation (As Welded) 0.36
Elongation (Minimum Required) 0.36
For Welding Position Flat, Horizontal, Overhead, Vertical-Down, Vertical-Up
Tensile Strength (As Welded) (ksi) 86
Tensile Strength (Minimum Required) (ksi) 86
Yield Strength (As Welded) (ksi) 58
Yield Strength (Minimum Required) (ksi) 58
Series ER316/316L
Number of Passes Multiple Passes
Overall Length (inch) 36
For Material Type Stainless Steel to Stainless Steel
Overall Diameter (inch) 0.0625
Material Stainless Steel
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Each of these TIG welding rods features a smooth and stable arc, low spatter, and thin, uniform coating.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan