CHICAGO-LATROBE Taper Length Drill HSS 50257 #47 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50257 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Drill Bit Point Angle (°) | 118 |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Helix Angle (°) | 40 |
| Produk | Taper Length Drill Bit |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Number of Flutes | 2 |
| Series | 120B |
| Spiral Direction | Right Hand |
| Flute Length (inch) | 2 1/4 |
| Maximum Drilling Depth (inch) | 2 1/4 |
| Overall Length (inch) | 4 1/4 |
| Drill Point Length (inch) | 0.0236 |
| Drill Length Class | Taper Length |
| Drill Bit Size | #47 |
| Shank Diameter (inch) | 5/64 |
| Shank Length (inch) | 2 |
| Drill Diameter Tolerance (inch) | +0.0000 /-0.0005 |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These drill bits have a bright finish that is not affected when their cutting edges are resharpened. High-speed steel drill bits provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These bits have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan