STANLEY Measuring Tape (Meteran) 33425 25feet x 1inch 1pc
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 33425 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Measurement Type | SAE |
| Tip Style | 3-Rivet Hook, True-Zero(TM) |
| Blade Width (inch) | 1 |
| Blade Material | Steel |
| Graduations | 1/16inch |
| Belt Clip | Yes |
| Blade Coating | Mylar(R) Polyester |
| Blade color | Yellow |
| Blade Length (ft) | 25 |
| Case Color | Chrome |
| Case Material | Chromed ABS Plastic |
| Case Type | Closed |
| Graduation Type | in/ft |
| Lock Type | Slide |
| Rewind Type | Automatic |
| Stud Markings | Yes |
| Standout (ft) | 7 |
| UNSPSC | 27111801 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These flexible rulers follow standard measurements only.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/STANLEY%20Measuring%20Tape%20(Meteran)%2033425%2025feet%20x%201inch%201pc/rdS035077985-1.jpg)