WESTWARD Socket Bit Set 54TL55 Metric/SAE 3/8inch 1set(13pcs)
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 54TL55 |
|---|---|
| Unit | 1set(13pcs) |
| Container (LxWxH) (inch) | 7 7/8 x 4 23/32 x 1 31/32 |
| Container Features | Removable Top |
| Socket Size (inch) | 1/4 |
| For Screw Type | Hex |
| Measurement Type | Metric, SAE |
| Produk | Socket Bit Set |
| Tip Size | 1/4inch, 1/8inch, 10 mm, 3/16inch, 3/8inch, 4 mm, 5 mm, 5/16inch, 5/32inch, 6 mm, 7 mm, 7/32inch, 8 mm |
| Tip Style | Hex |
| Insulated | No |
| Impact Rated | No |
| Replaceable Insert | No |
| Drill Size (inch) | 3/8 |
| Non-Sparking | No |
| Overall Length (inch) | 1 27/32 |
| Container Type | Plastic Case |
| Tether Ready | No |
| Standards | ASME B18.3-2012, ASME B18.3.2M-1979 |
| Finish | Chrome |
| Material | Alloy Steel |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Hex socket bit sets come with a hex bit on one end to tighten and loosen fasteners with an hexagonal-shaped indentation in the fastener head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/epS035057529-1.jpg)