BOSCH Fixed Micro Dome NDE-3502-F02 Outdoor 1unit

#Nomor SKU S034981696
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NDE-3502-F02
Unit 1unit
Resolution (MP) 2
IP Rating IP66
Impact Protection (EN 50102) IK10
HDR (°) 130
Frame Rate (fps) 20 to 30
Minimum Illumination in Color (lx) 0.10
Minimum illumination in Monochrome (lx) 0.05
Operating Temperature (°C) -30 to 50
Operating Temperature (°F) -22 to 122
Resolution 1920x1080; 1280x720; 768x432; 640x480; 720x480
Sensor Type 1/2.8 inch CMOS
Video Compression H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed micro dome 2MP HDR 130° IP66 IK10
- 1080p resolution for sharp images
- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Fully configurable H.265 multi-streaming
- High Dynamic Range (120 dB) for challenging bright and dark scenes

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait