BOSCH Fixed Dome NDE-3502-AL HDR IR Outdoor 3.2-10mm 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NDE-3502-AL |
---|---|
Unit | 1unit |
Resolution (MP) | 2 |
IP Rating | IP66 |
Impact Protection (EN 50102) | IK10 |
Frame Rate (fps) | 1 to 30 |
Lens Focal Length (mm) | 3.20 to 10 |
Minimum Illumination in Color (lx) | 0.06 |
Minimum illumination in Monochrome (lx) | 0.02 |
Operating Temperature (°C) | -30 to 50 |
Operating Temperature (°F) | -22 to 122 |
Resolution | 1920x1080; 1280x720; 768x432; 640x480 |
Sensor Type | 1/2.8 inch CMOS |
Video Compression | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Fixed dome 2MP HDR 3.2-10mm IP66 IK10 IR
- 1080p and 5MP resolutions
- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Fully configurable H.265 multi-streaming
- Easy to install with zoom/focus lens
- Built-in IR illuminator with 30 m (98 ft) viewing distance
- 1080p and 5MP resolutions
- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Fully configurable H.265 multi-streaming
- Easy to install with zoom/focus lens
- Built-in IR illuminator with 30 m (98 ft) viewing distance
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan