DEWALT Rotary Drill & Hammer Drill Bit DW5432 3/8inch 1pc
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DW5432 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Material - Machining | Carbide Tipped |
| Primary Material Application | Concrete; Masonry |
| UNSPSC | 27112801 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These drill bits have a carbide tip with multiple cutters for creating holes in concrete and masonry. The bits' SDS-Plus shank prevents them from slipping in high-torque drilling applications. The bits install into rotary hammer drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan