Husqvarna Pre-Separator C5500 26gal 1unit
Rp80.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C5500 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Produk | Pre-Separator |
| Overall Width (inch) | 28 1/4 |
| Series | C |
| Kit Contents | 3 in x 33 ft Hose Assembly |
| OSHA Table 1 Compliant | OSHA Table 1 Compliant |
| Overall Height (inch) | 64 1/2 |
| Sound Level (dB) | 74A |
| Tank Size (gal) | 26 |
| Includes | Bag and Hose Assembly |
| Overall Length (inch) | 23 5/8 |
| Number of Wheels | 2 |
| Hose Diameter (inch) | 3 |
| Air Flow (CFM) | 325 |
| Hose Length (ft) | 33 |
| Pre-Separator to Dust Extractor Port Diameter (inch) | 3 |
| Compatible Dust Extractor Model Number | DC 6000, T 10000, T 18000, T 7500, T 8600 |
| Compatible Product Type | Dust Extractor |
| Filter efficiency | 0.9 |
| Tool Pre Separator Port Diameter (lbs) | 101.4 |
| Berat (Kg) | 45.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan