DEWALT Bit Power Hexagon Shank DWA2PZ1IRB Pozidriv 1/4inch 1set(50pcs)
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWA2PZ1IRB |
|---|---|
| Unit | 1set(50pcs) |
| Application - Tools | Impact |
| Fastening Tool Item | Power Bit |
| Fastening Tool Material | S2 Steel |
| Hex Shank Size (inch) | 1/4 |
| Shank Style | Hex Power Drive |
| Produk | Power Bit |
| Finish | Magnesium Phosphate |
| Outside Height (inch) | 2 |
| Bit Style | Pozidriv(R) |
| Fastening Tool Tip Size | #1 |
| SAE or Metric | SAE |
| Single End/Double End | Single End |
| Impact Rated | Yes |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Specifically designed with FlexTorq for increased durability and long life, the DEWALT IMPACT READY® bit features a reflex core which is engineered to flex up to 15° to reduce breakage. These simple yet effective bits are Computer Numerical Control-machined for optimal fit into screw recesses. Part of 10X magnetic screw lock system for fastener retention that minimizes drops and reduces wobbling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/4yS034955178-1.jpg)