DEWALT Bit Power Hexagon Shank DWA6SQ2IRB 1/4inch 1set(50pcs)

#Nomor SKU S034955154
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DWA6SQ2IRB
Unit 1set(50pcs)
Impact Rated Yes
Hex Shank Size (inch) 1/4
Application - Tools Impact
Fastening Tool Item Power Bit
Fastening Tool Material S2 Steel
Overall Bit Length (inch) 6
Bit Style Square Recess
Fastening Tool Tip Size #2
SAE or Metric SAE
Shank Style Hex Power Drive
Single End/Double End Single End
UNSPSC 27112814
Finish Magnesium Phosphate
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bits feature Robertson square drive heads, each with a slightly tapered square shape, which helps hold on to the screw for 1-handed driving. They also help to deliver torque while reducing camout. Use in impact drivers. They are engineered to resist breakage from impact and high torque.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait