DEWALT Portable Air Compressor D55146 4.5gal 1unit

#Nomor SKU S034954669
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D55146
Unit 1unit
Overall Width (inch) 23
Outlet Size (inch) 1/4
Overall Height (inch) 15
Average Pump Life (hour) 1000
Current Rating (A) 15
Cylinder Material Steel
Electrical Connection Cord with Plugs
Input Voltage (V) 120 AC
Maximum Operating Pressure (psi) 200
Maximum Speed (rpm) 1750
Motor Type Universal
Outlet Gender Female
Output Power (HP) 1.6
Sound Level (dB) 78.5A
Tank Size (gal) 4.5
Tank Style Hot Dog
Free Air Flow Rate @ 90 psi (cfm) 5
Overall Length (inch) 33.5
Manufacturer Part Number D55146
UNSPSC 26111604
Berat (Kg) 42.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These air compressors are heavier and larger than portable hand-carry units but can be wheeled by hand around a construction site or farm.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan