Husqvarna Polishing Pad P1244 200 Grit Red 1pc

#Nomor SKU S034954461
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P1244
Unit 1pc
Abrasive Grit 200
Produk Polishing Pad
Overall Width (inch) 3
Compatible with Grainger Part Number 18G371, 18G382, 18G390, 45RM33
Maximum Speed (rpm) 2000
Includes Pad
Material Application Concrete, Terrazzo
Disc Diameter (inch) 3
Number of Segments 6
Product Type Polishing Pads
Application Dry Polishing of Concrete and Cement Based Terrazzo Floors
Color Red
For use with Husqvarna PG
Rotation Clockwise
Material Resin
Compatible with Manufacturer Part Number PG 280, PG 400, PG 450, PG 530, PG 540, PG 680 RC, PG 680, PG 690 Propane, PG 690 RC, PG 690, PG 820 RC, PG 820, PG 830 RC, PG 830 S, PG 830
Good Performance for Material Hard Concrete, Soft Concrete
Optimal Performance for Material Medium Concrete
Cutting edge shape Round
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Husqvarna Resin Bond Polishing Pad is used for dry polishing of concrete. Allows the user to reach a certain gloss level in a few steps, which saves time and tooling, and produces a better end result. It is strictly for dry polishing of concrete and cement based terrazzo floors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait