WESTWARD Piano-Style Jobsite Box 499N10 Padlockable 61x35x50inch 1unit
Rp40.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 499N10 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Handle Type | Recessed |
| Produk | Piano-Style Jobsite Box |
| Number of Shelves | 6 |
| Maximum Padlock Shackle Diameter (inch) | 3/8 |
| Overall Height with Lid Open (inch) | 78 3/8 |
| Includes Casters | No |
| Overall Width (inch) | 61 |
| Overall Height (inch) | 50 |
| Overall Depth (inch) | 35 |
| Total Load Capacity (lbs) | 5000 |
| Body Finish | Matte |
| Total Storage Capacity (ft³) | 49.8 |
| Locking system | Padlockable |
| Lid Style | Piano |
| Color | Blue |
| Body Gauge (ga) | 14 |
| Jobsite Storage Type | Piano-Style Jobsite Box |
| Material | Steel |
| Berat (Kg) | 200.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Piano-style jobsite boxes stand taller than chest-style boxes for increased storage capacity. They have a tall, wide, undivided interior to store tool boxes, tool organizers, and long or bulky tools and equipment. Their multi-panel, hinged lid lifts and folds together to open the front and top of the box for loading and unloading.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
500 lb. Capacity; Forklift Access; Fully Arc-Welded Seams; Gas Spring GuardsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan