Greenlee Paving Breaker HPB451AVS 1unit
Rp119.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HPB451AVS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Sound Level (dB) | 110 |
| Includes | 1/2 in BSP to 1/2 in NPTF Adaptors; Whip Hoses |
| Type | Hydraulic |
| UNSPSC | 40141608 |
| Shank Size (inch) | 1 1/8 x 6 |
| Blows per minute | 2160 |
| Hydraulic System Type | Open Center |
| Impact Energy (ft/lbs) | 63; 85 Joules |
| Max. Back Pressure (psi) | 400 |
| Max. Flow (GPM) | 8 |
| Maximum Oil Temperature (°F) | 140 |
| Maximum Pressure (psi) | 2300 |
| Min. Flow (GPM) | 5 |
| Pressure Port | 1/2inch NPTF Female |
| Recommended Filtration (microns) | 10 |
| Recommended Hydraulic Flow (gpm) | 7 |
| Length (inch) | 18 |
| Width (inch) | 6 |
| Height (inch) | 28 1/2 |
| Berat (Kg) | 26.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan