WESTWARD MIG Welding Wire 20YD88 Low-Alloy Steel 33 lb 1pc
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20YD88 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Process | MIG Welding (GMAW) |
| Arbor Hole Diameter (inch) | 2 |
| Spool Diameter (inch) | 12 |
| Spool Width (inch) | 4 |
| Wire Diameter (inch) | 0.035 |
| Compatible Shielding Gas | 75% Argon/25% Carbon Dioxide |
| Elongation (As Welded) | 0.16 |
| Elongation (Minimum Required) | 0.16 |
| For Welding Position | Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Down; Vertical-Up |
| Tensile Strength (As Welded) (ksi) | 100 |
| Tensile Strength (Minimum Required) (ksi) | 100 |
| Yield Strength (As Welded) (ksi) | 88 |
| Yield Strength (Minimum Required) (ksi) | 88 |
| Finish/Coating | Copper-Coated |
| Series | ER100S-1 |
| For Material Type | Low-Alloy Steel to Low-Alloy Steel |
| Manufacturer Part Number | 20YD88 |
| UNSPSC | 23171510 |
| Material | Low-Alloy Steel |
| Berat (Kg) | 14.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
ER100S-1 MIG welding wire is suitable for welding nickel-molybdenum (NiMo) steel alloys, such as HY80 steel and ASTM A514 steel. It produces welds that have high tensile strength and high impact resistance and retain their toughness in low-temperature applications. This wire is commonly used for welding petrochemical equipment, structural equipment, cranes, tanks, and other industrial equipment. ER100S-1 wire is rated to meet minimum requirements for tensile strength, yield strength, elongation, and low-temperature impact test requirements as specified by AWS 5.28.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/WESTWARD%20MIG%20Welding%20Wire/WESTWARD%20MIG%20Welding%20Wire%2020YD88%20Low-Alloy%20Steel%2033%20lb%201pc/8hS034946305-1.jpg)